Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip Durchsteck SIL-Sockel Gerade, 11-Pin Gold, Zinn, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7022874
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     801-87-011-10-012101
EAN/GTIN:
     5059041450300
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 11
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = GF PCT
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Abmessungen = 27.94 x 2.54 x 4.2mm
Tiefe = 4.2mm
Länge = 27.94mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 2.54mm

UL 94V-0. 2,54 mm IC-Steckschlüssel Ø 0,76 mm Stift. Preci-Dip-Buchsensteckverbinder von SWISS, sowohl Durchsteck- als auch SMD-Befestigungen. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Rechtwinklige SMD-Montage mit gekröpftem Stift Gerade SMD-Montage mit Gull-Wing-Ausführung 80*----- -- 10-012 -----------------------
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
11
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
GF PCT
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Abmessungen:
27.94 x 2.54 x 4.2mm
Tiefe:
4.2mm
Länge:
27.94mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
2.54mm
Weitere Suchbegriffe: 7022874, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, SIL Sockel, Preci-Dip, 8018701110012101, Connectors, IC Sockets & Adapters, SIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.