Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip Durchsteck SIL-Sockel Gerade, 8-Pin Gold, Zinn, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7022789
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     801-87-008-10-001101
EAN/GTIN:
     5059041967860
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
IC Sockel
Leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Ausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = GF PCT
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Abmessungen = 20.32 x 2.54 x 7mm
Tiefe = 7mm
Länge = 20.32mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 2.54mm

UL 94V-0. 2,54 mm IC-Steckschlüssel Ø 0,76 mm Stift. Preci-Dip-Buchsensteckverbinder von SWISS, sowohl Durchsteck- als auch SMD-Befestigungen. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Rechtwinklige SMD-Montage mit gekröpftem Stift Gerade SMD-Montage mit Gull-Wing-Ausführung 80*----- -- 10-012 -----------------------
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Ausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
GF PCT
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Abmessungen:
20.32 x 2.54 x 7mm
Tiefe:
7mm
Länge:
20.32mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
2.54mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, printklemme 8 polig raster 2,54 mm, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 8polig, 7022789, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, SIL Sockel, Preci-Dip, 8018700810001101, Connectors, IC Sockets & Adapters, SIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.