| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7020764 Herst.-Nr.: 55960403013 EAN/GTIN: 5059045909705 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 3.6V Kapazität = 600mAh Größe = V600HR Chemie = NiMH Anschlusstyp = Drahtanschluss Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C
Serie VHR, hoher Ladestrom. 1,2 V und 3,6 V NiMH-Knopfzellen-Akku, 24,1 x 34,1 mm Diese kleine und preisgünstige Knopfzelle mit hoher Energiedichte ermöglicht dem Konstrukteur bequeme Ringlötung für maximale Design-Flexibilität Der ideale Ersatz für zylindrische oder prismatische NiCd-Akkus Anwendungen: Mobiltelefone, PDAs (Portable Digital Assistants), Notebooks (Hotswap), Barcode-Lesegeräte, Sender (Funk usw.), GPS-Geräte, Handgeräte oder Remote-Geräte, für die hohe Leistungen benötigt werden Ströme bis zum Fünffachen der Kapazität möglich Betriebstemperaturbereich: -20 °C → +65 °C Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 3.6V | Kapazität: | 600mAh | Größe: | V600HR | Chemie: | NiMH | Anschlusstyp: | Drahtanschluss | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, varta knopfzelle akku 3,6v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, 7020764, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, Varta, 55960403013, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Button Rechargeable Batteries |
| | |
| |