| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7020682 Herst.-Nr.: 833-87-010-10-001101 EAN/GTIN: 5059041561174 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = PCB Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 100 V, 150 V Serie = 833 Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
UL 94V-0. 2-mm-IC-Steckschlüssel. Diese "Hard metric"-Leiterplatten-Buchsenleisten der Serie Preci-Dip IC von Schweiz sind Lötanschlüsse mit Durchgangsbohrung oder SMD-rechtwinklige Gull-Wing-Montage. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Die Stiftleisten mit Durchgangsbohrung haben eine Stiftlänge von 3,2 mm Geeignet für Steckstifte mit Ø 0,4 → 0,66 mm oder 0,5 mm Vierkant Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | PCB | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 100 V, 150 V | Serie: | 833 | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 10 polig, 7020682, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Preci-Dip, 8338701010001101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |