Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip 350 Stiftleiste Gerade, 12-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7020095
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     350-80-112-00-006101
EAN/GTIN:
     5059045646112
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftsockel Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplattensteckver...
Serie = 350
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 150,0 V

UL 94V-0. 2,54 mm IC-Stiftleisten Ø 0,47 mm Stift. Diese Preci-Dip-IC-Stiftsteckverbinder von Swiss sind flache Lötanschlüsse mit Durchgangsbohrung oder SMD-Leiterplatten-Stiftleisten. Die flachen durchkontaktierten Stiftleisten haben eine Endlänge von 2,9 mm und eine Gehäusehöhe von 3,5 mm Die MD-Stiftsockel sind SMD-Anschlusspins Alle verfügen über verzinnte Messinganschlüsse
Weitere Informationen:
Serie:
350
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
150,0 V
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 12 polig, dil steckverbinder, 7020095, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Preci-Dip, 3508011200006101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.