Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip Durchsteck SIL-Sockel Rechtwinklig, 10-Pin Gold, Zinn, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7019584
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     801-87-010-20-002101
EAN/GTIN:
     5059041559874
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 10-polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Ausrichtung = Rechtwinklig
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = GF PCT
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Abmessungen = 25.4 x 2.95 x 2.54mm
Tiefe = 2.54mm
Länge = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 2.95mm

UL 94V-0. 2,54 mm IC-Steckschlüssel Ø 0,76 mm Stift. Preci-Dip-Buchsensteckverbinder von SWISS, sowohl Durchsteck- als auch SMD-Befestigungen. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Rechtwinklige SMD-Montage mit gekröpftem Stift Gerade SMD-Montage mit Gull-Wing-Ausführung 80*----- -- 10-012 -----------------------
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
GF PCT
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Abmessungen:
25.4 x 2.95 x 2.54mm
Tiefe:
2.54mm
Länge:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
2.95mm
Weitere Suchbegriffe: 7019584, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, SIL Sockel, Preci-Dip, 8018701020002101, Connectors, IC Sockets & Adapters, SIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.