Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip Durchsteck SIL-Sockel Rechtwinklig, 4-Pin Gold, Zinn, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7019480
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     831-87-004-20-001101
EAN/GTIN:
     5059045905462
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 4pin
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Ausrichtung = Rechtwinklig
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = GF LCP
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Abmessungen = 8 x 2.8 x 2.2mm
Tiefe = 2.2mm
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 2.8mm

UL 94V-0. 2-mm-IC-Steckschlüssel. Diese "Hard metric"-Leiterplatten-Buchsenleisten der Serie Preci-Dip IC von Schweiz sind Lötanschlüsse mit Durchgangsbohrung oder SMD-rechtwinklige Gull-Wing-Montage. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Die Stiftleisten mit Durchgangsbohrung haben eine Stiftlänge von 3,2 mm Geeignet für Steckstifte mit Ø 0,4 → 0,66 mm oder 0,5 mm Vierkant
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
GF LCP
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Abmessungen:
8 x 2.8 x 2.2mm
Tiefe:
2.2mm
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
2.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7019480, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, SIL Sockel, Preci-Dip, 8318700420001101, Connectors, IC Sockets & Adapters, SIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.