| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7019408 Herst.-Nr.: 540-88-052-24-008 EAN/GTIN: 5059045905608 |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = DIP Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 52 Raster = 1.27mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Zinn Nennstrom = 1.0A Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V. Anschlussart = Löten Gehäusematerial = GF PPS
UL 94V-0. PLCC-Buchsen Preci-Dip Serie 540. Diese Buchsen der Serie PLCC 540 von Preci-Dip von Schweiz mit SMD-Anschlüssen auf der Leiterplatte sind mit quadratischen Größen für IC-Gehäuse gemäß JEDEC MO-047 und rechteckiger Größe (32-polig) gemäß JEDEC MO-52, flach. Band- und Rollenpakete haben Hersteller-Teilenummern, die auf TR enden Kontaktdruck mindestens 1,5 N pro Kontakt Die mechanische Lebensdauer beträgt mindestens 50 Zyklen Kapazität max. 2 pF Koplanarität-SMD-Anschlüsse max. 0,1 mm Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | DIP | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 52 | Raster: | 1.27mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Nennstrom: | 1.0A | Betriebsspannung: | 100,0 V, 150,0 V. | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | GF PPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, dil steckverbinder, 7019408, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Preci-Dip, 5408805224008, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |