Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TE Wickel Lastwiderstand 22Ω ±5% / 500W, Röhrenförmig Lötanschluss, -25°C → +255°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity TE Wickel Lastwiderstand 22Ω ±5% / 500W, Röhrenförmig Lötanschluss, -25°C → +255°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7015734
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE500B22RJ
EAN/GTIN:
     5059040520721
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 500w
drahtwiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 500W
Serie = TE
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +255°C
Temperaturkoeffizient min. = -440ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +440ppm/°C

Hochleistungs-Drahtwiderstand, Serie TE, 500 W. Mullite-Beschichtung und hohe Nennleistung Gewelltes Bandelement für schnelle Kühlung 3 x Überlast für 5 Sekunden Anwendungen umfassen: große elektrische und Produktionsmaschinen; Belastungstestsimulation, Motor-Start/Stoppzyklen; dynamisches Bremsen und Geräteentladung
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
500W
Serie:
TE
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+255°C
Temperaturkoeffizient min.:
-440ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+440ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 7015734, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TE500B22RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,43*
€ 69,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,01*
€ 74,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.