Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7015731
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE500B100RJ
EAN/GTIN:
     5059040516915
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 500w
drahtwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 500W
Serie = TE
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +255°C
Temperaturkoeffizient min. = -440ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +440ppm/°C

Hochleistungs-Drahtwiderstand, Serie TE, 500 W. Mullite-Beschichtung und hohe Nennleistung Gewelltes Bandelement für schnelle Kühlung 3 x Überlast für 5 Sekunden Anwendungen umfassen: große elektrische und Produktionsmaschinen; Belastungstestsimulation, Motor-Start/Stoppzyklen; dynamisches Bremsen und Geräteentladung
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
500W
Serie:
TE
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+255°C
Temperaturkoeffizient min.:
-440ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+440ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 7015731, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TE500B100RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468324
ab € 75,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.