Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
ebm-papst 600 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 2.1W, 60 x 60 x 25mm, 5100U/min, 41m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7009253
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
612NGN-RS0
EAN/GTIN:
5059039107131
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 60mm
Leistungsaufnahme = 2.1W
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 41m³/h
Geräuschpegel = 35dB
Lüfterdrehzahl = 5100U/min
Lagertyp = Gleitlager
DC-Axiallüfter mit Plug N' Play der Serie 600 von ebm-papst. Ebm-papst erleichtert die Montage und Installation ihrer Lüfter mit den Plug n' Play-Versionen der Lüfter der Serie 3400N. Mit vormontiertem Molex-Stecker und Gewindeeinsätzen aus Messing sparen Sie mit Plug n' Play Kompakt-Axiallüftern Zeit und Mühe bei der Montage. Eigenschaften und Vorteile. • Luftauslass über Streben• Anschluss über eingebauten Molexstecker• Schutzart IP20. Anwendungsbereich. Mit ihrer einfachen Installation und hohen Lebensdauer sind diese Plug N' Play-Lüfter ideal für PC-Kühlanwendungen. Häufig gestellte Fragen. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen?A: Bei vollständig integrierter elektronischer Kommunikation benötigen die Lüfter nur wenige Benutzereingaben. Die Messing-Gewindeeinsätze sind ideal für eine schnelle und einfache Montage, während der vormontierte Molex-Steckverbinder beim Anschluss keine aufwendige Verdrahtung erfordert.F: Ist der Lüfter haltbar?A: Die Plug N' Play Axiallüfter der Serie 600 haben ein Kunststoffgehäuse und sind standardmäßig gegen das Eindringen von Partikeln geschützt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
60mm
Leistungsaufnahme:
2.1W
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
41m³/h
Geräuschpegel:
35dB
Lüfterdrehzahl:
5100U/min
Lagertyp:
Gleitlager
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
papst axiallüfter 12 vdc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 v
,
7009253
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
ebm-papst
,
612NGNRS0
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ28CP Schutzgitter, Gr. 60mm, 53.2 x 53.2mm, Stahl, Schraublochabstand 50mm, Grau
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,859*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 60mm Lüfter, 65 x 65mm, 13.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,78*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 60mm Lüfter, 65 x 65mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst
PRF60
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen