Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 600 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 1W, 60 x 60 x 15mm, 3900U/min, 29m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 600 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 1W, 60 x 60 x 15mm, 3900U/min, 29m³/h
ebm-papst 600 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 1W, 60 x 60 x 15mm, 3900U/min, 29m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7009247
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612F-RS0
EAN/GTIN:
     5059039107124
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 60mm
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 60 x 60 x 15mm
Geräuschpegel = 27dB
Lüfterdrehzahl = 3900U/min
Lagertyp = Gleitlager

DC-Axiallüfter mit Plug N' Play der Serie 600 von ebm-papst. Ebm-papst erleichtert die Montage und Installation ihrer Lüfter mit den Plug n' Play-Versionen der Lüfter der Serie 3400N. Mit vormontiertem Molex-Stecker und Gewindeeinsätzen aus Messing sparen Sie mit Plug n' Play Kompakt-Axiallüftern Zeit und Mühe bei der Montage. Eigenschaften und Vorteile. • Luftauslass über Streben• Anschluss über eingebauten Molexstecker• Schutzart IP20. Anwendungsbereich. Mit ihrer einfachen Installation und hohen Lebensdauer sind diese Plug N' Play-Lüfter ideal für PC-Kühlanwendungen. Häufig gestellte Fragen. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen?A: Bei vollständig integrierter elektronischer Kommunikation benötigen die Lüfter nur wenige Benutzereingaben. Die Messing-Gewindeeinsätze sind ideal für eine schnelle und einfache Montage, während der vormontierte Molex-Steckverbinder beim Anschluss keine aufwendige Verdrahtung erfordert.F: Ist der Lüfter haltbar?A: Die Plug N' Play Axiallüfter der Serie 600 haben ein Kunststoffgehäuse und sind standardmäßig gegen das Eindringen von Partikeln geschützt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
60mm
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
60 x 60 x 15mm
Geräuschpegel:
27dB
Lüfterdrehzahl:
3900U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 7009247, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 612FRS0, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,45*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 21,78*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.