Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 500 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 900mW, 50 x 50 x 15mm, 5000U/min, 20m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 500 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 900mW, 50 x 50 x 15mm, 5000U/min, 20m³/h
ebm-papst 500 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 900mW, 50 x 50 x 15mm, 5000U/min, 20m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7009243
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     514F-RS0
EAN/GTIN:
     5059039107100
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 50mm
Tiefe = 15mm
Luftdurchsatz = 20m³/h
Geräuschpegel = 30dB
Lüfterdrehzahl = 5000U/min
Lagertyp = Gleitlager

Kompakte DC-Lüfterbaugruppen von ebm-papst mit Einsätzen und Steckverbindern. Die kompakten DC-Lüfter von ebm-papst sind für hohe Luftleistung mit mäßigem Druckaufbau geeignet und verfügen über Gewindeeinsätze in jeder Ecke, um eine M3-Gewindeschraube und einen Molex 22-01-2025-Steckverbinder aufzunehmen. Ideal für PC-Kühlung und verschiedene andere Anwendungen. DC-Lüfter Kunststoffgehäuse Molex Steckverbinder montiert Gewindeeinsätze für einfache Montage Anschluss über Leitung 313 mm (+/- 10 mm) Messingeinsätze mit Gewinde auf beiden Seiten Luftauslass über Streben Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
50mm
Tiefe:
15mm
Luftdurchsatz:
20m³/h
Geräuschpegel:
30dB
Lüfterdrehzahl:
5000U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 7009243, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 514FRS0, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ31
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.