Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
ebm-papst 500 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 1W, 50 x 50 x 15mm, 5000U/min, 20m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7009240
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
512F-RS0
EAN/GTIN:
5059039107155
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 50mm
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 50 x 50 x 15mm
Geräuschpegel = 30dB
Lüfterdrehzahl = 5000U/min
Lagertyp = Gleitlager
Kompakte DC-Lüfterbaugruppen von ebm-papst mit Einsätzen und Steckverbindern. Die kompakten DC-Lüfter von ebm-papst sind für hohe Luftleistung mit mäßigem Druckaufbau geeignet und verfügen über Gewindeeinsätze in jeder Ecke, um eine M3-Gewindeschraube und einen Molex 22-01-2025-Steckverbinder aufzunehmen. Ideal für PC-Kühlung und verschiedene andere Anwendungen. • DC-Lüfter • Kunststoffgehäuse • Molex Steckverbinder montiert • Gewindeeinsätze für einfache Montage • Anschluss über Leitung 313 mm (+/- 10 mm) • Messingeinsätze mit Gewinde auf beiden Seiten • Luftauslass über Streben • Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
50mm
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
50 x 50 x 15mm
Geräuschpegel:
30dB
Lüfterdrehzahl:
5000U/min
Lagertyp:
Gleitlager
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
papst axiallüfter 12 vdc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 v
,
7009240
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
ebm-papst
,
512FRS0
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ31 Schutzgitter, Gr. 50mm, Stahl, Schraublochabstand 42mm
ebm-papst
LZ31
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen