Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCB 50 K100 Hängewaage 50kg / Auflösung 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern HCB 50 K100 Hängewaage 50kg / Auflösung 100 g
Artikel-Nr.:
     108EL-7007064
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCB 50K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
Wägebereich = 50kg
Typ = Hängewaage
Auflösung = 100 g
Gewicht netto = 0.4kg
Modellnummer = HCB 50 K100

Hängewaagen Serie HCB. Karabiner aus Edelstahl, mit Sicherheitsverschluss, Öffnung ca. 15mm AUTO-Off Funktion nach 3min zur Batterieschonung Gewichtsanzeige kann durch drücken der HOLD-Taste für 5s eingefrohren werden S-Haken aus Edelstahl serienmässig, Öffnung ca. 25mm Gehäuse (BxTxH) 80x45x150mm Gesamthöhe mit Karabiner 290mm Nettogewicht ca. 400g LCD-Display mit Ziffernhöhe 12mm
Weitere Informationen:
Wägebereich:
50kg
Typ:
Hängewaage
Auflösung:
100 g
Gewicht netto:
0.4kg
Modellnummer:
HCB 50 K100
Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Rundstahlhaken, S-Haken, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage max 50kg kern, hängewaage kern, hängewaage, 7007064, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, HCB50K100, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,81*
€ 81,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 82,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 84,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 84,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 93,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,06*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,01*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.