Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ASN2 Pneumatischer Schalldämpfer aus Messing, mit R1/2 Stecker, 1.5MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005816
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ASN2-04-S
EAN/GTIN:
     5059039833733
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Gewinde-Einlassanschluss = R1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Messing
Serie = ASN2
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 1.5MPa
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = R
Gewindeanschluss-Größe = 1/2"

SMC Auslassdrosseln. Eine Serie von Auslassdrosseln mit integrierten Schalldämpfern Zylindergeschwindigkeit einfach einstellbar Sicherungsfunktion verhindert Nadelverlust Druckbereich 0 bis 10,2 bar Typische Rauschpegelverringerung 20 dB
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
R1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Serie:
ASN2
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
1.5MPa
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
R
Gewindeanschluss-Größe:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: Filter-Schalldämpfer, Pneumatik Drosselrückschlagventil, filter-schalldämpfer smc, pneumatik drosselrückschlagventil, druckluftschalldämpfer 1/2", 7005816, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, SMC, ASN204S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,21*
2 Tage
29
1
€ 8,90*
ab € 9,54*
€ 13,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 15,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.