| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7005734 Herst.-Nr.: 83240003 EAN/GTIN: 5059040025912 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Hebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = DT-Schließer/Öffner IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 4,5 N Betriebstemperatur min. = -50°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Silber-Nickel Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PC Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations Betriebstemperaturbereich = -50 → +85°C
DIN 41 636 Formfaktor F. Doppeltrennschalter. Mikroschalter mit Doppeltrennstromkreisen, Formfaktor Zb. Positiver Kontaktöffnungsmechanismus. Kontakte: AgNi. Mechanische Haltbarkeit: 10 ;sup>7 ;/sup> Schaltspiele. Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Hebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 6 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | DT-Schließer/Öffner | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 4,5 N | Betriebstemperatur min.: | -50°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Silber-Nickel | Gehäusematerial: | Glasfaserverstärktes PC | Lebensdauer mechanisch: | 10^7Operations | Betriebstemperaturbereich: | -50 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 7005734, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83240003, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 35,26* | € 52,60* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 55,54* | € 66,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|