Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 3- Pins, 950nm 36kHz, max. Bereich 45m 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005295
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP31236
EAN/GTIN:
     5059040875777
Suchbegriffe:
7005295
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Trägerfrequenz = 36kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 10 x 5.8 x 12.5mm
Höhe über Panel = 12.5mm
Länge = 10mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85 °C

IR-Empfängermodule Vishay Serie TSOP312/314. Die Serien TSOP312., TSOP314.sind miniaturisierte IR-Empfängermodule für Infrarot-Fernbedienungssysteme. Eine PIN-Diode und ein Vorverstärker sind auf einem Leiterrahmen montiert, das Epoxidharz-Gehäuse enthält einen IR-Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann zur Dekodierung direkt an einen Mikroprozessor angeschlossen werden. Der TSOP314. Seriengeräte sind optimiert, um fast alle falschen Impulse von Energiesparlampen wie CFL zu unterdrücken. Die AGC4, die in der TSOP314 verwendet wird. Kann einige Datensignale unterdrücken. Der TSOP312. Die Serie wird hauptsächlich für die Kompatibilität mit alten AGC2-Designs bereitgestellt. Neue Designs sollten die TSOP314 bevorzugen. Serie mit der neueren AGC4. Diese Komponenten sind nicht gemäß den Kfz-Spezifikationen zugelassen. Sehr niedriger Versorgungsstrom Fotodetektor und Vorverstärker in einem Gehäuse Interner Filter für PCM-Frequenz Versorgungsspannung: 2,5 V bis 5,5 V. Verbesserte Immunität gegen Umgebungslicht Unempfindlich gegenüber Restwelligkeit und Rauschen der Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
36kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
10 x 5.8 x 12.5mm
Höhe über Panel:
12.5mm
Länge:
10mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.