Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 16 Bit Audio-DAC BU9480F-E2, Dual 200ksps SOP, 8-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7003501
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU9480F-E2
EAN/GTIN:
     5059043479118
Suchbegriffe:
7003501
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 16 Bit
Datenrate = 200ksps
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 0.06µs
Digital Interface Typ = Seriell
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3.3, 5 V
Betriebstemperatur max. = 70 °C

D/A-Wandler, 16 bit, ROHM Semiconductor
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
16 Bit
Datenrate:
200ksps
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
0.06µs
Digital Interface Typ:
Seriell
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3.3, 5 V
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.