Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 10 Bit DAC BU2506FV-E2, Octal SSOP, 20-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7003485
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU2506FV-E2
EAN/GTIN:
     5059043478258
Suchbegriffe:
7003485
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 10 Bit
Skalierungsfehler = ±25mV
Integrale Nichtlinearität = ±3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 20µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1.05mm

D/A-Wandler, 10 bit, ROHM Semiconductor
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
10 Bit
Skalierungsfehler:
±25mV
Integrale Nichtlinearität:
±3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
20µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1.05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.