Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7001069 Herst.-Nr.: 0 765 64 EAN/GTIN: 5059041712316 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Serie = Mosaic
ISO/IEC 11801 Ver. 2.0, EN 50173-1 und EIA / TIA 568. RJ45-Buchsen, Kategorien 5e und 6 LCS². Netzwerk- und Telekommunikationsbuchsen mit LCS²-Steckverbindern (Legrand Cabling System) für schnellen, werkzeuglosen Anschluss. Für einadrige Kabel AWG22 bis AWG26 und mehradrige Kabel AWG26. Kontakte zweifach kodiert mit Farben und Nummern. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Serie: | Mosaic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: legrand telefondose, rj45 steckverbinder, 7001069, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Telefondosen, Legrand, 076564, Connectors, Network & Telecom Connectors, Telephone Sockets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,86* | € 20,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,49* | € 20,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,91* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|