| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6997569 Herst.-Nr.: EEUEE2W100 EAN/GTIN: 5059039630523 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 10µF Spannung = 450V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm Höhe = 20mm Betriebstemperatur min. = -25°C Durchmesser = 12.5mm Betriebstemperatur max. = +105°C Lebensdauer = 10000h Serie = EE RADIAL
Serie EE. Elektrolytkondensatoren der Serie EE, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Diese radialen Kondensatoren bieten einen um 40 % höheren Brummstrom bei hoher Frequenz als die Serie Panasonic ED. Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Langlebigkeit Geringe Impedanz. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie EE, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 10µF | Spannung: | 450V dc | Montageart: | Radial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 12.5 (Dia.) x 20mm | Höhe: | 20mm | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Durchmesser: | 12.5mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Lebensdauer: | 10000h | Serie: | EE RADIAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 10µf 450v, becherelko, becherelko 450v, 6997569, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUEE2W100, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,56* | € 1,07* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,53* | € 1,73* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,58* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,504* | € 1,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|