Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EE RADIAL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 160V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6997398
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2C470
EAN/GTIN:
     5059039630158
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 8000h
Brummstrom = 1.065A

Serie EE. Elektrolytkondensatoren der Serie EE, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Diese radialen Kondensatoren bieten einen um 40 % höheren Brummstrom bei hoher Frequenz als die Serie Panasonic ED. Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Langlebigkeit Geringe Impedanz. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie EE, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
8000h
Brummstrom:
1.065A
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic 47uf elko, becherelko, alu elko panasonic, 6997398, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUEE2C470, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,87*
2 Tage
58
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,09*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 1,36*
2 Tage
713
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 1,438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.