Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,54 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,54 N -25°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6994572
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVL3225
EAN/GTIN:
     5059039592265
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,54 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.034N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise Subminiatur-Schalter (FS-T-Version mit langer Lebensdauer). Die hochpräzisen Subminiatur-Mikroschalter haben eine flussmittelfeste Konstruktion mit integriert vergossenen Anschlüssen und sind erhältlich mit verschiedenen Betätigungselementen und Anschlussklemmen. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. Gekreuzte Anschlussklemmen. Rechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine. Lange mechanische Lebensdauer von 3 x 107 Schaltspielen. Lange elektrische Lebensdauer von 5 x 104 bei 20 cpm (AgNi-Legierungskontakte), 2 x 105 bei 20 cpm (vergoldete Kontakte)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,54 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.034N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 6994572, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVL3225, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.