Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel kurz-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 0,59 N -25°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6994554
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVL321561
EAN/GTIN:
     5059039591985
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel kurz
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.039N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise Subminiatur-Schalter (FS-T-Version mit langer Lebensdauer). Die hochpräzisen Subminiatur-Mikroschalter haben eine flussmittelfeste Konstruktion mit integriert vergossenen Anschlüssen und sind erhältlich mit verschiedenen Betätigungselementen und Anschlussklemmen. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. Gekreuzte Anschlussklemmen. Rechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine. Lange mechanische Lebensdauer von 3 x 107 Schaltspielen. Lange elektrische Lebensdauer von 5 x 104 bei 20 cpm (AgNi-Legierungskontakte), 2 x 105 bei 20 cpm (vergoldete Kontakte)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel kurz
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.039N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 30v, 6994554, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVL321561, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.