Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 0,29 N -25°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6994475
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV404461
EAN/GTIN:
     5059039592395
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,29 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 3 x 10^5Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

AV4 Superminiatur Mikroschalter mit Sprungmechanismus. Diese Superminiatur-Mikroschalter gehören zu den kleinsten Schnappschaltern auf der ganzen Welt. Zu den Anschlussklemmen-Varianten gehören Löt- und gerade, rechts und links abgewinkelte Leiterplatten. Typische Anwendungen umfassen kompakte AV-Geräte, kleine Audioanlagen und Büroautomatisierung. Superminiaturgröße, nur 4,5 x 7,5 x 4,5 mm (Leiterplatte), 6,6 x 7,5 x 4,5 mm (Lot) Leicht, 0,2 g (Leiterplatte), 0,3 g (Lot) Können nah beieinander in beliebiger Ausrichtung montiert werden.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,29 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
3 x 10^5Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 6994475, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AV404461, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.