Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 5 @ 250 Vac A, 1-poliger Wechsler IP 67 1,18 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6990375
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1616503
EAN/GTIN:
     5059039629053
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter 250 v
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 5 @ 250 Vac A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,18 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.13N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
5 @ 250 Vac A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,18 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.13N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 6990375, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV1616503, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.