Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Kurzer Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 3 @ 250 Vac A, 1-poliger Wechsler IP 67 1,08 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6990353
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1615403R
EAN/GTIN:
     5059039629374
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter 250 v
Betätigertyp = Kurzer Rollenhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 3 @ 250 Vac A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,08 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.2N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Rollenhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
3 @ 250 Vac A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,08 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.2N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 6990353, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV1615403R, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.