Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Blatthebel-Betätiger verdrahtet, 100 @ 30 Vdc mA, 1-poliger Wechsler IP 67 1,7 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6990123
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQ10617
EAN/GTIN:
     5059039595228
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Betätigertyp = Blatthebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 100 @ 30 Vdc mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,7 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Ultraminiatur-Mikroschalter Typ ASQ, türkis. Der Türkis-Stößel-Mikroschalter ASQ basiert auf einer völlig neuen Art von Kontaktsystem. Durch die Verwendung von Gleitkontakten wird ein besonders hoher Nachlaufweg von 2,5 mm bei optimaler Kontaktkraft erreicht, was die Installation und Einstellung des Türkis-Stößel-Schalters erheblich vereinfacht. Darüber hinaus ist der Türkis-Stößel-Mikroschalter ASQ prellfrei und hysteresefrei. Dank der Schutzklasse IP6K7, ist es ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Industrie- und KFZ-Bereich. Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung Niederstromschaltlasten Tauchfest gem. JIS C0920 Schutzart IP67 für das äußere Gehäuse Geräuscharmer Betrieb
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Blatthebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
100 @ 30 Vdc mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,7 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, panasonic microschalter, 6990123, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ASQ10617, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.