Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas InstrumentsBuck/Boost Converter 800mA, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler SON, 10-Pin, Fest, 2400 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6989091
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS63031DSKT
EAN/GTIN:
     5059042204636
Suchbegriffe:
6989091
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0.5 %
Load-Regulation = 0.5 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SON
Pinanzahl = 10
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 2400 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 96%
Abmessungen = 2.5 x 2.5 x 0.75mm
Eingangsspannung min. = 1.8 V
Breite = 2.5mm

Abwärts-/Aufwärts-DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), Texas Instruments. Dieser äußerst effiziente Abwärts-Schaltregler verwendet eine einfache Induktivität zur DC/DC-Umwandlung. Mit automatischem Übergang zwischen den Aufwärts- und Abwärtsregelfunktionen können die Abwärts-/Aufwärtswandler in batteriebetriebenen Produkten verwendet werden, die entweder eine Zweizellen- oder eine Dreizellen-Alkali-Batterie, eine NiCd- oder NiMH- oder eine Einzellen-Lithiumbatterie verwenden. Damit ist er ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen und ähnlichen tragbaren Geräten.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0.5 %
Load-Regulation:
0.5 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SON
Pinanzahl:
10
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
2400 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
96%
Abmessungen:
2.5 x 2.5 x 0.75mm
Eingangsspannung min.:
1.8 V
Breite:
2.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.