Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 500mA Buck Controller 3.5 V / 42 V Einstellbar SMD 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Abwärtswandler 500mA Buck Controller 3.5 V / 42 V Einstellbar SMD 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6989075
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS54040DGQ
EAN/GTIN:
     5059042999839
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 500mA
Regler-Funktion = Buck Controller
Eingangsspannung min. = 3.5 V
Eingangsspannung max. = 42 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 10
Gehäusegröße = MSOP
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Abwärts-SWIFT™-DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Regler-Funktion:
Buck Controller
Eingangsspannung min.:
3.5 V
Eingangsspannung max.:
42 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
10
Gehäusegröße:
MSOP
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 6989075, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, TPS54040DGQ, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,26*
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 3,39*
1 Tag
82
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.