Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Precision Voltage Reference, 2.5V SOT-23, 7 V max., Fest, 3-Pin, ±1.0 %, Serie, 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Precision Voltage Reference, 2.5V SOT-23, 7 V max., Fest, 3-Pin, ±1.0 %, Serie, 20mA
Artikel-Nr.:
     108EL-6989069
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1525T-I/TT
EAN/GTIN:
     5059040197824
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Fest
Anfängliche Genauigkeit = ±1.0 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Serie
Ausgangsstrom max. = 20mA
Eingangsspannung max. = 7 V
Ausgangsspannung min. = 2,475 V
Ausgangsspannung max. = 2,525 V
Pinanzahl = 3
Line-Regulation = 350 μV/V
Load-Regulation = 1,3 mV/mA
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

MCP1525/1541-Spannungsreferenzen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Fest
Anfängliche Genauigkeit:
±1.0 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Serie
Ausgangsstrom max.:
20mA
Eingangsspannung max.:
7 V
Ausgangsspannung min.:
2,475 V
Ausgangsspannung max.:
2,525 V
Pinanzahl:
3
Line-Regulation:
350 μV/V
Load-Regulation:
1,3 mV/mA
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 6989069, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, Microchip, MCP1525TITT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,96*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,892*
€ 1,012*
1 Tag
46244
1
€ 14,99*
ab € 0,717*
€ 1,499*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE909
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.