Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6989044
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1700T-3302E/TT
EAN/GTIN:
     5059040184114
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,75 %/V
Load-Regulation = 1 %
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.0016mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 1.3mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1700
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,75 %/V
Load-Regulation:
1 %
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.0016mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 6989044, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1700T3302ETT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.