Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip USB-Controller, 12Mbit/s Controller-IC USB 2.0 Single 20-Pin (5,5 V), SOIC W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6988993
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2200-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040197978
Suchbegriffe:
6988993
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 12Mbit/s
Unterstützte Protokolle = USB 2.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 12.8 x 7.5 x 2.05mm
Höhe = 2.05mm
Länge = 12.8mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Serielle E/A-Peripheregeräte, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
12Mbit/s
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
12.8 x 7.5 x 2.05mm
Höhe:
2.05mm
Länge:
12.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F14K50-I/SO
ab € 13,53*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2200EV-VCP
ab € 26,06*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 2,67*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,35*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.