Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12-Bit ADC AD7859LASZ Octal, 100ksps MQFP, 44-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6977142
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7859LASZ
EAN/GTIN:
     5059042995701
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MQFP
Pinanzahl = 44
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

A/D-Wandler, 12 Bit, einfach, bis zu 114 kSPS, Analog Devices. Eine Serie analoger Geräte (12-Bit A/D-Wandler, ADCs), die SAR und Pipelined-Technologien in einfachen und mehrfachen Formaten einsetzen. Wahlweise erhältlich für Durchsteck- und Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MQFP
Pinanzahl:
44
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 6977142, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7859LASZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.