Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse, Ø 19.7mm x 9.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6974345
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10211
EAN/GTIN:
     5059045618911
Suchbegriffe:
6974345
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Punkt, Weitwinkel-Welligkeit
Abmessungen = 19.7 (Dia.) x 9.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 19.7mm
Höhe über Panel = 9.6mm
Set beinhaltet = Linse

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 20-mm-LED-Linsen der Optikfamilie. Diese Palette an 20-mm-LED-Linsen von Carclo Optics ist die beliebteste des Sortiments. Diese TIR-Optiklinsen bieten eine große Auswahl an Strahloptionen und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind als runde oder blasenförmige Linsen erhältlich, außerdem steht eine Reihe an verschiedenen Oberflächen zur Auswahl, z. B. matt, gewellt und klar.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Punkt, Weitwinkel-Welligkeit
Abmessungen:
19.7 (Dia.) x 9.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
19.7mm
Höhe über Panel:
9.6mm
Set beinhaltet:
Linse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02002*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,67334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50001*
€ 4,16501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04002*
€ 3,61762
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,99001*
€ 3,55811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54001*
€ 3,02261
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02002*
€ 2,40382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.