Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse 3-LEDs 22°, Ø 20mm x 7.5mm, für LUXEON Rebel LEDs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6974297
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10508
EAN/GTIN:
     5059045786528
Suchbegriffe:
6974297
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 3
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel = 22°
Montageart = Steckmontage
Zur Verwendung mit = LUXEON Rebel LEDs
Abmessungen = 20 (Dia.) x 7.5mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 20mm
Höhe über Panel = 7.5mm
Set beinhaltet = Linse

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 10-mm-LED-Linsen der Optic-Familie. Diese LED-Linsen von Carclo Optics sind mit 10 mm die kleinsten Linsen in ihrem Bereich. Diese TIR-Optik wurde für den Einsatz mit kleineren LEDs entwickelt und eignet sich ideal für kompakte Designs für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.Es gibt die 10-mm-Linsen-Serie in Einzel- und Cluster-Optik. Sie sind in einer Vielzahl von Linsenformen einschließlich quadratischer und runder Linse. Es gibt auch eine Reihe von Strahlarten wie elliptisch, mittelgroßer Punkt, schmaler Punkt und breiter Punkt.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
3
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel:
22°
Montageart:
Steckmontage
Zur Verwendung mit:
LUXEON Rebel LEDs
Abmessungen:
20 (Dia.) x 7.5mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
20mm
Höhe über Panel:
7.5mm
Set beinhaltet:
Linse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.