Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse 18° x 6.4mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6974275
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10412
EAN/GTIN:
     5059045618522
Suchbegriffe:
6974275
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel = 18°
Montageart = Steckmontage
Abmessungen = 10 x 10 x 6.4mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6.4mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 10mm
Breite = 10mm

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 10-mm-LED-Linsen der Optic-Familie. Diese LED-Linsen von Carclo Optics sind mit 10 mm die kleinsten Linsen in ihrem Bereich. Diese TIR-Optik wurde für den Einsatz mit kleineren LEDs entwickelt und eignet sich ideal für kompakte Designs für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.Es gibt die 10-mm-Linsen-Serie in Einzel- und Cluster-Optik. Sie sind in einer Vielzahl von Linsenformen einschließlich quadratischer und runder Linse. Es gibt auch eine Reihe von Strahlarten wie elliptisch, mittelgroßer Punkt, schmaler Punkt und breiter Punkt.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel:
18°
Montageart:
Steckmontage
Abmessungen:
10 x 10 x 6.4mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6.4mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
10mm
Breite:
10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48001*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,82667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,67001*
€ 5,55731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,54002*
€ 5,40262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42002*
€ 5,25982
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 4,03002*
€ 4,79572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77001*
€ 4,48631
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 3,14001*
€ 3,73661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48001*
€ 2,95121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.