Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse 12°, Ø 20mm x 10mm, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden DRAGON Plus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carclo LED Linse 12°, Ø 20mm x 10mm, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden DRAGON Plus
Artikel-Nr.:
     108EL-6974266
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10194
EAN/GTIN:
     5059045617167
Suchbegriffe:
6974266
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel = 12°
Abmessungen = 21 (Dia.) x 10mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 20mm
Höhe über Panel = 10mm
Set beinhaltet = Linse

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 20-mm-LED-Linsen der Optikfamilie. Diese Palette an 20-mm-LED-Linsen von Carclo Optics ist die beliebteste des Sortiments. Diese TIR-Optiklinsen bieten eine große Auswahl an Strahloptionen und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind als runde oder blasenförmige Linsen erhältlich, außerdem steht eine Reihe an verschiedenen Oberflächen zur Auswahl, z. B. matt, gewellt und klar.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel:
12°
Abmessungen:
21 (Dia.) x 10mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
20mm
Höhe über Panel:
10mm
Set beinhaltet:
Linse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26001*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,08667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,85002*
€ 8,15152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66002*
€ 5,54542
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26001*
€ 3,87941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.