Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MotionGrade M40 Rundsteckverbinder Buchse 6-polig / 75.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6964480
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MC1LKN0600
EAN/GTIN:
     5059041428309
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M40
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male - Female
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 75.0A
Serie = MotionGrade
Betriebsspannung = 630,0 V
Gehäusematerial = Zink
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -20°C

Lieferung erfolgt ohne Crimp-Anschlussklemmen. Siehe ; 696-4521 696-4521 und Sortiment. MotionGrade M40 C Gerade Buchsen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M40
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male - Female
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
75.0A
Serie:
MotionGrade
Betriebsspannung:
630,0 V
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 6964480, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, MC1LKN0600, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 8,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,08*
€ 19,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MC3CG-S4
ab € 10,95*
Zubehör
Amphenol
MC4FSR-C18.5
ab € 6,14*
Zubehör
Amphenol
SC000040
ab € 2,60*
Zubehör
Amphenol
SC000041
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.