Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stromversorgungssteckverbinder, Stecker, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stromversorgungssteckverbinder, Stecker, 2-polig
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stromversorgungssteckverbinder, Stecker, 2-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-6964187
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-2S
EAN/GTIN:
     5059041428644
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Typ = Stromversorgungssteckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Breite = 14.95mm
Tiefe = 28.5mm

Buchsenleisten und Stecker, Serie AT. Diese Steckverbinder verfügen über ein einzigartiges Verriegelungssystem, das eine bestimmte elektrische und mechanische Verbindung sicherstellt. Die Gehäuse werden aus einem thermoplastischer Werkstoff mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit hergestellt, ideal für Automobilindustrie/Wehrtechnik und für Anwendungen in der Schwerindustrie geeignet. Vorder-und-Rückseitendichtungssystem aus Silizium UV-beständiges Gehäuse aus Thermoplasten Kupferlegierte Kontakte Strombelastbarkeit 13 A –55 °C bis + 125 °C Betriebstemperatur Dielektrikum-Entflammbarkeit UL94 V-0
Weitere Informationen:
Typ:
Stromversorgungssteckverbinder
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Breite:
14.95mm
Tiefe:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buchsenkontakt fci, rundsteckverbinder sonstige, kfz steckverbinder 2 polig, 6964187, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT062S, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 0,847*
2 Tage
2520
3
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,88*
3 Tage
1578
1
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A114017
ab € 0,0345*
Zubehör
Amphenol
AT04 2P
ab € 0,326*
Zubehör
Amphenol
AT04-2P-RD01
ab € 0,45*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AW2S
ab € 0,0421*
Zubehör
Amphenol
AT62-14-0122
ab € 0,141*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-16141
ab € 0,29*
Zubehör
Amphenol
AT62-209-16141
ab € 0,386*
Zubehör
Amphenol
AT62 16 0122
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.