Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst W2S130 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 45W, 172 x 150 x 55mm, 2800U/min, 340m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst W2S130 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 45W, 172 x 150 x 55mm, 2800U/min, 340m³/h
ebm-papst W2S130 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 45W, 172 x 150 x 55mm, 2800U/min, 340m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-6963540
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-AB03-11
EAN/GTIN:
     5059039107025
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 150mm
Leistungsaufnahme = 45W
Tiefe = 55mm
Abmessungen = 172 x 150 x 55mm
Lüfterdrehzahl = 2800U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP54

Ebm-papst W2S130 AC-Axiallüfter. Was ist ein AC-Axiallüfter?. Ein Axialventilator ist ein Gerät, das einen Luftstrom erzeugt, indem ein Motor die in einem quadratischen oder runden Rahmen untergebrachten Lüfterblätter zum rotieren bringt. Die rotierenden Lüfterblätter saugen Luft in den Lüfter und leiten den Luftstrom in die gleiche Richtung über eine Fläche, um diese zu kühlen. Axiallüfter sind ein wichtiger Bestandteil für den reibungslosen Betrieb von Maschinen und elektronischen Geräten. Die Kühlung der Geräte ist von entscheidender Bedeutung, da Überhitzung zu schwerwiegenden Komplikationen, einschließlich vorzeitigem Verschleiß, kürzerer Lebensdauer und sogar vollständigem Ausfall der Teile, führen kann.. W2S130 AC-Axiallüfter. Die Axiallüfter der Serie W2S130 von ebm-papst bieten eine komfortable und kostengünstige Lösung für alle Ihre Kühlanforderungen. Die kompakten Hochleistungs-Gerätekühlerlüfter sind für die Erzeugung großer Luftmengen bei niedrigen Drücken ausgelegt. Die geräuscharmen, energiesparenden Lüfter bestehen aus einem Aluminiumdruckgussrahmen mit einem schwarz beschichteten Flügelrad. Der impedanzgeschützte Spaltpolmotor ist in die in der Mitte befindliche Lüfternabe integriert. Wichtige Funktionen und Vorteile der W2S130 Axiallüfter von ebm-papst. Die kompakten Abmessungen ermöglichen die Integration von Lüftern in Geräte, bei denen der Montageplatz für Komponenten begrenzt ist. Robuste Aluminiumkonstruktion, Ideal für industrielle Anwendungen. Flügelrad aus schwarz beschichtetem Stahlblech, Direkt auf den Rotor geschweißt. Fachkundig entwickelte aerodynamische Lüfterblätter für ausgezeichnete Effizienz und geringe Geräuschentwicklung. Impedanzgeschützter Spaltpolmotor, Schützt die Lüftermotoren vor dem Ausbrennen, wenn der Rotor blockiert. Wartungsfreies Kugellagersystem, das ausgezeichnete Leistung und Lebensdauer unterstützt Symmetrisch in zwei Ebenen gemäß DIN ISO 1940 Schutz vor Staubeintritt gemäß IP20. Fragen und Antworten. Wie wird der Lüfter montiert? Die Lüfter W2S130 haben 2 Löcher à 4,35 mm / 4,45 mm in den beiden äußeren Ecken des runden Rahmens zur Montage in einer Platte. Wie wird der Lüfter angeschlossen? Die W2S130 Lüfter werden über ein 22-AWG-Kabel (330 mm) vom Mauerring aus angeschlossen. Gibt es Zubehör? Die Schutzgitter wurden so konzipiert, dass sie den Kontakt mit rotierenden Teilen und das Eindringen von Fremdkörpern verhindern. Ein Schutz aus verzinktem Stahl ist separat erhältlich. Siehe Teilenummer ; 434-9797 434-9797. Anwendungen. Axiallüfter werden in allen Industriebereichen, in denen das Kühlen von Komponenten, Maschinen und Hardware unerlässlich ist, verwendet. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. Elektrische Schaltschränke und Gehäuse – Axiallüfter sorgen in Gehäusen und Schränken für die Kühlung von Komponenten, um einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. Server-Racks – Lüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Datenpatch-Panels kühl zu halten. Produktionslinien oder Bereiche, in denen Motoren ständig im Einsatz sind, um die Lebensdauer von Motor und Getriebe zu verlängern.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
150mm
Leistungsaufnahme:
45W
Tiefe:
55mm
Abmessungen:
172 x 150 x 55mm
Lüfterdrehzahl:
2800U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 6963540, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W2S130AB0311, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,53*
€ 157,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 168,05*
€ 206,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.