Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol TA Crimp-Matrizensatz, 16AWG / 14AWG max., Typ Crimphülse offen, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6961636
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TA-0000-141
EAN/GTIN:
     5059041422444
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
amphenol crimpeinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimphülse offen
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Klemmenisolation = Isoliert
Serie = TA
Farbe des Ports = Grün

Stützwerkzeuge
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimphülse offen
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Klemmenisolation:
Isoliert
Serie:
TA
Farbe des Ports:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 6961636, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Amphenol Industrial, TA0000141, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.