Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASMT-M LED Linse 15°, Ø 20mm x 7.8mm, für Moonstone-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom ASMT-M LED Linse 15°, Ø 20mm x 7.8mm, für Moonstone-LEDs
Artikel-Nr.:
     108EL-6949853
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASMT-M015
EAN/GTIN:
     5059041423892
Suchbegriffe:
6949853
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Serie = ASMT-M
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Kollimator
Betrachtungswinkel = 15°
Montageart = Steckmontage
Zur Verwendung mit = Moonstone-LEDs
Abmessungen = 20 (Dia.) x 7.8mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 20mm
Höhe über Panel = 7.8mm
Set beinhaltet = Linse

Moonstone™-Kollimatorlinse. Die ASMT-M0xx-Linsen-Reihe von Avago Technologies wurden für den Einsatz mit deren Moonstone-LEDs mit hoher Leistung (Serie ASMT-M) entwickelt. Diese strahlbündelnden Linsen wurden für die präzise zu einem 6°-, 15°- oder 30°-Betrachtungswinkel entwickelt. Die ASMT-M0xx-Linsen bestehen aus Acryl mit optischer Qualität und können hohen Wärme- und Antriebsströmen standhalten. Sie bieten zudem eine hohe Leistungsfähigkeit und sind energiesparend. Zu den geeigneten Anwendungsbereichen der Kollimatorlinsen gehören: tragbare Geräte, Leselampen, Gebäudebeleuchtung, Gartenbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.. Merkmale der Kollimatorlinsen (ASMT-M0xx) Geeignet für AMST-Mxxx-LEDs mit hoher Leistung Presssitzmontage Energiesparend Acryl-Kunststoff Kollimationswinkel: 6°, 15° oder 30°
Weitere Informationen:
Serie:
ASMT-M
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Kollimator
Betrachtungswinkel:
15°
Montageart:
Steckmontage
Zur Verwendung mit:
Moonstone-LEDs
Abmessungen:
20 (Dia.) x 7.8mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
20mm
Höhe über Panel:
7.8mm
Set beinhaltet:
Linse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.