Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 160mm, 180kg, Ges H. 196mm, Rad B. 45mm, 135 x 110mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 160mm, 180kg, Ges H. 196mm, Rad B. 45mm, 135 x 110mm, Platte, Gummi-Material
LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 160mm, 180kg, Ges H. 196mm, Rad B. 45mm, 135 x 110mm, Platte, Gummi-Material
LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 160mm, 180kg, Ges H. 196mm, Rad B. 45mm, 135 x 110mm, Platte, Gummi-Material
LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 160mm, 180kg, Ges H. 196mm, Rad B. 45mm, 135 x 110mm, Platte, Gummi-Material
Artikel-Nr.:
     108EL-6948769
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     12278 FR
EAN/GTIN:
     5059045988526
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen gummiräder
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 180kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 196mm
Radbreite = 45mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Gummireifen, Nabe aus Stahl, mittlere Beanspruchung, Serie M22 - Plattenmontage. Schwarzer abriebfester Gummireifen Verzinkter, weißer, passivierter Pressstahlrahmen RoHS-kompatibel Nabe mit Rollenlager Härte: 85 ±5, Shore A Rad Serie B
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
180kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
196mm
Radbreite:
45mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 6948769, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 12278FR, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.