Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroquartz 16MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 5mm, H. 1.6mm, L. 7mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6938992
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     16.000MHz MQ2/30/30/-40+85/12pF
EAN/GTIN:
     5059045995203
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 7mm
Breite = 5mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.6mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

MQ2 - Euroquartz
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
7mm
Breite:
5mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.6mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 6938992, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Euroquartz, 16000MHzMQ2303040+8512pF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.