Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroquartz 16MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 5mm, H. 1.2mm, L. 7mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6938948
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     16.000MHz MQ/30/30/-40+85/12pF
EAN/GTIN:
     5059045995326
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 7mm
Breite = 5mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

MQ - Euroquartz
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
7mm
Breite:
5mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 6938948, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Euroquartz, 16000MHzMQ303040+8512pF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.