Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroquartz 12MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 5mm, H. 1.2mm, L. 7mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6938932
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     12.000MHz MQ/30/30/-40+85/12pF
EAN/GTIN:
     5059045610892
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 7mm
Breite = 5mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 50Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

MQ - Euroquartz
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
7mm
Breite:
5mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
50Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 6938932, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Euroquartz, 12000MHzMQ303040+8512pF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.