Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING SEK 18 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 34-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6935315
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185346324
EAN/GTIN:
     5059039161737
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Serie = SEK 18
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold

IEC 60 603-13. UL. Flache ummantelte Stiftleisten Harting Serie SEK-18, 2,54 mm mit geraden Lötstiften. In einer Vielzahl von Längen erhältlich Gütegrad 2 Serie SEK Kontaktanzahl: 6  64
Weitere Informationen:
Serie:
SEK 18
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 34pol, 6935315, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARTING, 09185346324, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5679*
€ 1,8879*
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,35*
2 Tage
52
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,77*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 534 6813
ab € 0,70*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 1,74*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,122*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Würth Elektronik
7427218
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.