Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 0.8W +72K max., 1.5A, 0.9V 4 x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6935135
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-007-06-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 0.8W
Temperaturdifferenz max. = +72K
Strom max. = 1.5A
Spannung max. = 0.9V
Abmessungen aktive Fläche = 4 x 4mm
Länge aktive Fläche = 4mm
Stärke aktive Fläche = 2.7mm
Breite aktive Fläche = 4mm

Thermoelektrisches Peltier-Modul
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
0.8W
Temperaturdifferenz max.:
+72K
Strom max.:
1.5A
Spannung max.:
0.9V
Abmessungen aktive Fläche:
4 x 4mm
Länge aktive Fläche:
4mm
Stärke aktive Fläche:
2.7mm
Breite aktive Fläche:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 6935135, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET0070611, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,29*
Zubehör
Bergquist
HF300P-0.0015-00-1112
ab € 73,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.